Adapter Schneidenträger/Grundhalter 26 mm

Artikel-Nr.: 274001 26
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schwerthöhe h5 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 85 mm
Montageschraube 279815 19
Passstift mit Planflächen 279934 1
Passstift 279936 1
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274001 26
EAN / GTIN 4067263449669
Herstellernummer 274001 26

Beschreibung

Verwendung:

Zur direkten Adaption aller Medium/Medium-Plus Schneidenträger Nr. 274010274137 mit Grundhalter Nr. 273893; 273986; 273988; 273993; 274045; 278008 oder Grundhalter vieler anderer Hersteller.

Passend für:

Stechschwert-Grundhalter.

Passend für:

Schneidenträger: Nr. 274010274052; 274104274110 (Medium/Medium Plus)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb