Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 25 mm

Artikel-Nr.: 273998 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gesamtlänge Lges 120 mm
    für Schwerthöhe h5 60 mm
    Klemmleiste 279928 3
    Klemmschraube 279815 18
    Produktart Grundhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273998 25
    EAN / GTIN 4062406112783
    Herstellernummer 273998 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Höhere Spannkräfte durch größere Spannschrauben in der Klemmleiste.

    Verwendung:

    Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
    Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb