Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 20 mm

Artikel-Nr.: 273993 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 87 mm
für Schwerthöhe h5 26 mm
Klemmleiste 279928 1
Klemmschraube 279815 17
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273993 20
EAN / GTIN 4062406202873
Herstellernummer 273993 20

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Spannkräfte durch größere Spannschrauben in der Klemmleiste.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb