{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Absatzlänge b | 25 mm | |
Schaftbreite b3 | 48 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Spannpratze | 279840 2 | |
Klemmschraube | 279815 14 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273990 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112912 | |
Herstellernummer | 273990 25 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |