{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 14 mm | |
Sorte | HB720 | |
Plattenstärke T | 9,2 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 3 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Vorschub f | 0,01 mm/U - 0,02 mm/U | |
Beschichtung | TiCN | |
Produktart | Mini-Wechselschneidplatte |
Artikelnummer | 273977 10/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127404 | |
Herstellernummer | 273977 10/14 |