Bohrstange HM elliptisch 12/45 mm

Artikel-Nr.: 273969 12/45
Rabatt
249,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 45 mm
Spannhöhe L2 11 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Wendeplattenschraube 279810 1
axiales Stechen möglich ja
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012
Herstellernummer 273969 12/45

Beschreibung

Ausführung:

  • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
  • Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.

Elliptische Form für höchste Biegefestigkeit.
Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft-⌀ DS / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb