Bohrstange Stahl 12/12 mm

Artikel-Nr.: 273963 12/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter 12 mm
    Spannhöhe L2 11 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Wendeplattenschraube 279810 1
    axiales Stechen möglich ja
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273963 12/12
    EAN / GTIN 4062406128111
    Herstellernummer 273963 12/12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.
    • Einfachste Handhabung bei Schneidplattenwechsel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb