PENTACUT 17 N-NP Schneideinsätze rechts 3/17 mm

Artikel-Nr.: 273958 3/17
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher NP
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 150 m/min
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Einstechtiefe tmax 4 mm
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 3,1 mm
Vorschub f Stechdrehen 0,05 mm/U - 0,19 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,05 mm/U - 0,11 mm/U
Schnitttiefe ap min 0,05 mm
Schnitttiefe ap max 3,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie PENTACUT
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PENTA 17-300NP08RS IC1008
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273958 3/17
EAN / GTIN 7291075389685
Herstellernummer 3345801

Beschreibung

Verwendung:

Allroundsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.
Zur Stech- und Stechdrehbearbeitung. Weichschneidend.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950273951.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb