PENTACUT 17 N-P Schneideinsätze links 0,5/17 mm

Artikel-Nr.: 273957 0,5/17
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher P
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Plattengröße ⌀ d 17 mm
Stechbreite w 0,5 mm
Sorte IC1008
CUTDIA 4 mm
Einstechtiefe tmax 2 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,04 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie PENTACUT
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PENTA 17N050P000LS IC1008
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273957 0,5/17
EAN / GTIN 7291075389906
Herstellernummer 3337190

Beschreibung

Verwendung:

Universalsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.
Zum Ab- und Einstechen. Positiver Spanbrecher. Weichschneidend.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950273951.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb