{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | P | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | |
Plattengröße ⌀ d | 17 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Eckenradius R | 0,1 mm | |
Sorte | IC1008 | |
CUTDIA | 8 mm | |
Einstechtiefe tmax | 4 mm | |
Vorschub f | 0,02 mm/U - 0,08 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 5 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | PENTA 17N200P010RS IC1008 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273956 2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389869 | |
Herstellernummer | 3309847 |