{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PENTACUT | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 17 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 4 mm | |
Kopflänge L1 | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
OAH | 25,6 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | PCHLS 20-17 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273951 20/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389500 | |
Herstellernummer | 3324374 |