{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | J | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | |
Plattengröße ⌀ d | 34 mm | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
Sorte | IC908 | |
Toleranz Stechbreite w | 0,02 mm | |
Einstechtiefe tmax | 10 mm | |
Toleranz Eckenradius R | 0,02 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,16 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 5 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | PENTA 34N300J020 IC908 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273937 3/34 | |
EAN / GTIN | 7291075421798 | |
Herstellernummer | 6004700 |