Bohrstange 25 mm

Artikel-Nr.: 273914 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Einsatzart rechts
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 30,5 mm
    Mittenversatz L3 17,5 mm
    Plattenhöhe L2 11,5 mm
    Gesamtlänge L 250 mm
    Wendeplattenschraube 279815 13
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273914 25
    EAN / GTIN 4045197763136
    Herstellernummer 273914 25

    Beschreibung

    Hinweis:

    Für rechte Halter verwenden Sie linke Platten, für linke Halter verwenden Sie rechte Platten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb