{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 43 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Klemmschraube | 279816 8 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273897 25 | |
EAN / GTIN | 4062406351984 | |
Herstellernummer | 273897 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grundhalter 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
224,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
240,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
425,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
409,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schwerthöhe h5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Absatzlänge b | 20 | 25 | 25 | |||
Gesamtlänge Lges | 100 | 90 | 110 | 87 | 90 | 82 |
h3 | 43 | 49 | 49 | |||
Klemmschraube | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279815 22 |
Spannpratze | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Produktart | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |