Eco-Schneidenträger konvex für Planeinstich 33/50 mm

Artikel-Nr.: 273887 33/50
Rabatt
256,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 33 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 50 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 13 mm
Spannschraube 279815 9
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273887 33/50
EAN / GTIN 4045197516558
Herstellernummer 273887 33/50

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. 273840273851.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb