Eco-Schneidenträger gerade, links, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273881 2
Rabatt
248,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe tmax 21 mm
Spannschraube 279815 9
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273881 2
EAN / GTIN 4045197517609
Herstellernummer 273881 2

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. 273840273846.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eco-Schneidenträger gerade, links, Stechbreite w: 2mm

Eco-Schneidenträger gerade, links, Stechbreite w: 2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
248,00 €
99,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
248,00 €
173,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
113,00 €
82,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
113,00 €
83,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
86,00 €
62,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
86,00 €
34,50 €
Stechbreite w 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Einsatzart links rechts rechts links rechts links
Produktart Schneidenträger Schneidenträger Schneidenträger Schneidenträger Schneidenträger Schneidenträger

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb