{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe tmax | 28 mm | |
L3 | 28,5 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 273875 4 | |
EAN / GTIN | 4045197702951 | |
Herstellernummer | 273875 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-VARIO-LINE Schneidenträger, links, Stechbreite w: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
113,00 €
69,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
248,00 €
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
248,00 €
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
113,00 €
59,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
maximale Schnitttiefe tmax | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Stechbreite w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Einsatzart | links | rechts | links | rechts |
Serie | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |