Eco-VARIO-LINE Schneidenträger 6 mm

Artikel-Nr.: 273874 6
Rabatt
113,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 6 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273874 6
EAN / GTIN 4045197702920
Herstellernummer 273874 6

Beschreibung

Passend für:

eco-Klemmhalter Nr. 273870 oder Grundhalter Nr. 319145 RR/LR.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb