{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 85 mm | |
Höhe h1 | 21,4 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273856 26/3 | |
EAN / GTIN | 4045197989345 | |
Herstellernummer | 273856 26/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco-Stechschwert, neutral, Typ: 26/3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
193,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
193,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
66,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
100,00 €
76,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
100,00 €
76,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 85 mm | 85 mm | 60 mm | 60 mm | 85 mm |
Gesamtlänge L | 120 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
Innenkühlung | ja | ja | nein | nein | nein |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |