{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 140 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 230 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Stechbreite w | 3 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 18 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 273826 140/230 | |
EAN / GTIN | 4045197867643 | |
Herstellernummer | 273826 140/230 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |