Schneidenträger konkav für Planeinstich 82/110 mm

Artikel-Nr.: 273825 82/110
Rabatt
189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 82 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 110 mm
    Einsatzart links
    Stechbreite w 2 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 13 mm
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273825 82/110
    EAN / GTIN 4045197577429
    Herstellernummer 273825 82/110

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

    Verwendung:

    In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

    Ersatzteil:

    Spannschraube Nr. 279815 9.

    Achtung:

    Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
    Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 − 50 % senken.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb