Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/3Lmm

Artikel-Nr.: 273761 25/3L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
maximaler ⌀ 75 mm
Einstechtiefe tmax 37,5 mm
Funktionsbreite L4 26,5 mm
Kopflänge L1 54 mm
Schaftbreite b 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273761 25/3L
EAN / GTIN 4045197643841
Herstellernummer 273761 25/3L

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.
12,5×w (Stechtiefe bis 37,5 mm)

Hinweis:

Maximaler ⌀ = begrenzter Werkstück-⌀ aufgrund der Ausführung.
Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.
Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb