Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/4mm

Artikel-Nr.: 273758 25/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 4 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 28 mm
Funktionsbreite L4 26,5 mm
Kopflänge L1 48 mm
Schaftbreite b 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273758 25/4
EAN / GTIN 4045197538444
Herstellernummer 273758 25/4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb