Stechdrehhalter 20/5 mm

Artikel-Nr.: 273756 20/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 5 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 25 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 43 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schraube 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273756 20/5
EAN / GTIN 4045197485113
Herstellernummer 273756 20/5

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb