Stechdrehplatte gerade Schneide, PKD, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273743 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2 mm
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273743 2
EAN / GTIN 4045197547033
Herstellernummer 273743 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
650
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphit, GFK, CFK
N
400
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb