Ab- / Einstechplatte, HB7215, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 273706 3
Rabatt
27,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,40 € 27,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,00 € 22,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Hauptanwendung K
Nebenanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7215
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Eckenradius R 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273706 3
EAN / GTIN 4045197502766
Herstellernummer 273706 3

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb