{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 3 mm | |
Hauptanwendung | N | |
Nebenanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Sorte | HU7310 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,03 mm | |
Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,2 mm/U | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273697 3 | |
EAN / GTIN | 4045197580429 | |
Herstellernummer | 273697 3 |