Stechplatte Rohling 2,2 mm

Artikel-Nr.: 273696 2,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,00 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 499 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2,2 mm
Hauptanwendung N
Nebenanwendung Ti
Sorte HU7310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273696 2,2
EAN / GTIN 4045197578952
Herstellernummer 273696 2,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schleifen von gewünschten Formen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb