• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange Classic 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 27368
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27368
EAN / GTIN 4010995273682
Herstellernummer 27368

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.
  • Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.
  • Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.
  • Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5743.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 10 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0 - 10
  • Abisolierbereich Durchmesser min (mm): 0 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser max (mm): 5 mm
  • Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm): 0 - 5
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb