TANGGRIP TAG N-MF Schneideinsätze 2/0,2 mm

Artikel-Nr.: 273636 2/0,2
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MF
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
    Stechbreite w 2 mm
    Eckenradius R 0,2 mm
    Sorte IC5400
    Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
    Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie TANGGRIP-PL
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung TAG N2MF IC5400
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273636 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075325898
    Herstellernummer 6080677

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spanbrecher mit Schutzfase. Universell für ISO-P und ISO-M. Für mittlere Vorschübe.

    Verwendung:

    Zum Ab- und Einstechen.

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 273610273614.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb