TANGGRIP TAG N-C Schneideinsätze 4/0,24 mm

Artikel-Nr.: 273628 4/0,24
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher C
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 4 mm
Eckenradius R 0,24 mm
Sorte IC1030
Toleranz Stechbreite w 0,04 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TAG N4C IC1030
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273628 4/0,24
EAN / GTIN 7291075213027
Herstellernummer 3340543

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Erste Wahl für ISO-P. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb