JETCROWN Spannschaft 25 mm

Artikel-Nr.: 273608 25
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie JETCROWN
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Herstellerbezeichnung TGTBQ 25R-D82-ECD-JHP
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273608 25
EAN / GTIN 7291075442427
Herstellernummer 3372627

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlung über JETCROWN Schnellklemmkrone.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit passender JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950 verwendbar. Kühlmittelübergabe zu Spannschaft ausschließlich über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb