{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | J | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
Sorte | IC908 | |
Toleranz Stechbreite w | 0,03 mm | |
Toleranz Eckenradius R | 0,03 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 5 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Serie | FLASHPENTA | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | PMN D22-2J02 IC908 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273580 2/22 | |
EAN / GTIN | 7291075380675 | |
Herstellernummer | 3329279 |