Vario smart Grundhalter 10 mm

Artikel-Nr.: 273572 10
Rabatt
87,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 10 mm
Gesamtlänge Lges 70 mm
Passschraube 279815 21
Schneidrichtung links und rechts
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273572 10
EAN / GTIN 4062406377342
Herstellernummer 273572 10

Beschreibung

Vorteil:

  • Alle Vario smart Werkzeuge sind beliebig kombinierbar.
  • Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
  • Mittels Passschrauben wird bei Werkzeugwechsel eine Wiederholgenauigkeit von < 0,02 mm gewährleistet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb