Vario smart Stechschwert 1,5 mm

Artikel-Nr.: 273570 1,5
Rabatt
63,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 32 mm
Gesamtlänge L 68 mm
Schneidrichtung links und rechts
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273570 1,5
EAN / GTIN 4062406377205
Herstellernummer 273570 1,5

Beschreibung

Vorteil:

  • Alle Vario smart Werkzeuge sind beliebig kombinierbar.
  • Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
  • Mittels Passschrauben wird bei Werkzeugwechsel eine Wiederholgenauigkeit von < 0,02 mm gewährleistet.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb