Eco-Abstechschwert 26/3,1 mm

Artikel-Nr.: 273564 26/3,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schwerthöhe h5 26 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 75 mm
Gesamtlänge L 110 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273564 26/3,1
EAN / GTIN 4062406202750
Herstellernummer 273564 26/3,1

Beschreibung

Ausführung:

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.
Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132319133 (VDI-Halter).

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 Gr. 2.
Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eco-Abstechschwert  26/3,1 mm

Eco-Abstechschwert 26/3,1 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
172,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
116,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
66,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
118,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
172,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
96,00 €
axiales Stechen möglich nein nein nein nein nein nein
für maximalen Werkstück-⌀ 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Gesamtlänge L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Innenkühlung ja nein nein nein ja nein
Schwerthöhe h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Einsatzart neutral neutral neutral neutral neutral neutral
Produktart Stechschwert Stechschwert Stechschwert Stechschwert Stechschwert Stechschwert

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb