{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS | |
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 25 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273560 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197587541 | |
Herstellernummer | 273560 32/2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Abstechschwert HSS, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 32/2,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
70,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
125,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 mm | 100 mm | 60 mm | 60 mm |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schwerthöhe h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |