Abstechschwert Heavy Duty 45/5,1 mm

Artikel-Nr.: 273558 45/5,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schwerthöhe h5 45 mm
    Einsatzart neutral
    Innenkühlung nein
    Systemschlüssel ja
    für maximalen Werkstück-⌀ 170 mm
    Gesamtlänge L 225 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Stechschwert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273558 45/5,1
    EAN / GTIN 4062406084370
    Herstellernummer 273558 45/5,1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ab Schwerthöhe 100 mm mit vier Plattensitzen.

    Passend für:

    Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb