{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 100 mm | |
Breite b2 | 4 mm | |
Höhe h1 | 21,4 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 80 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273551 26/5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197698988 | |
Herstellernummer | 273551 26/5,1 |