• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1″ 36 mm

Artikel-Nr.: 2734737
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2734737
EAN / GTIN 4010886936245
Herstellernummer 2734737
L-Nummer L60160 5867

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174
  • GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
  • Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
  • Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 100,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 57,9 mm
  • Einsatz-Ø 2: 54,0 mm
  • Einsatztiefe: 16,8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Sicherung: Impact-Fix
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb