• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/4″ 30 mm

Artikel-Nr.: 2734389
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2734389
EAN / GTIN 4010886935934
Herstellernummer 2734389
L-Nummer L60160 2234

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
  • GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
  • Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
  • Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 90,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 47,4 mm
  • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
  • Einsatztiefe: 14,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
  • Sicherung: Impact-Fix
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb