• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/4″ 21 mm

Artikel-Nr.: 2734346
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2734346
    EAN / GTIN 4010886935897
    Herstellernummer 2734346
    L-Nummer L60160 6356

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    • GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
    • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
    • Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
    • Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Betätigungsart: maschinenbetätigt
    • Einsatzlänge: 90,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 36,1 mm
    • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
    • Einsatztiefe: 9,8 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 90 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
    • Oberfläche: brüniert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 21
    • Sicherung: Impact-Fix
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb