• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/4″ 36 mm

Artikel-Nr.: 2734273
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2734273
EAN / GTIN 4010886935842
Herstellernummer 2734273
L-Nummer L60160 3438

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
  • Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
  • Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
  • Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 56,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 54,9 mm
  • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
  • Einsatztiefe: 16,8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 56 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
  • Oberfläche: brüniert
  • Prüfdrehmoment (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Sicherung: Impact-Fix
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb