HELIGRIP Schneideinsätze 5/0,8 mm

Artikel-Nr.: 273411 5/0,8
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    36,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    30,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher T
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 140 m/min
Stechbreite w 5 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte IC830
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
INSL 19 mm
Schnitttiefe ap 1 mm - 3 mm
Vorschub f Drehen 0,23 mm/U - 0,35 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,11 mm/U - 0,21 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273411 5/0,8
EAN / GTIN 7291075488449

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Spanumformung und Spankontrolle.

Verwendung:

Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273766273768.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb