HELIGRIP Schneideinsätze 5/0,8 mm

Artikel-Nr.: 273405 5/0,8
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher Y
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 140 m/min
    Stechbreite w 5 mm
    Eckenradius R 0,8 mm
    Sorte IC830
    Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Schnitttiefe ap 1 mm - 3 mm
    Vorschub f Drehen 0,23 mm/U - 0,35 mm/U
    Vorschub f Einstechen 0,11 mm/U - 0,21 mm/U
    Vorschub f Axialstechen 0,12 mm/U - 0,24 mm/U
    Vorschub f Plandrehen 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
    Schnitttiefe ap min 1 mm
    Schnitttiefe ap max 3 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie HELI-GRIP
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung GRIP 5008Y IC830
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273405 5/0,8
    EAN / GTIN 7291075029062
    Herstellernummer 6200440

    Beschreibung

    Ausführung:

    Positiver Spanbrecher. Weicher Schnitt. Reduzierte Schnittkräfte.

    Verwendung:

    Zum axialen und radialen Stechdrehen, Ab- und Einstechen, Axialstechen sowie zur Innenbearbeitung. (HELIGRIP- Schneideinsätze für Axialstechanwendung nur mit HFHR-Halter kompatibel).

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 273766273768.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb