• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Abstechplatte neutral, CU7033, Stechbreite w: 3,1mm

Artikel-Nr.: 273300 3,1
Rabatt
10,68 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,34 € 10,68 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    2,78 € 8,90 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 680 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3,1 mm
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte CU7033
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff Cermet
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273300 3,1
EAN / GTIN 4045197143402
Herstellernummer 273300 3,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
40
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.