Abstechplatte neutral 8 mm

Artikel-Nr.: 273298 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 8 mm
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU9310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,19 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273298 8
EAN / GTIN 4067263126829
Herstellernummer 273298 8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb