Abstechplatte neutral, HU9215, Stechbreite w: 6mm

Artikel-Nr.: 273296 6
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,18 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 6 mm
Hauptanwendung K
Schnittbedingung stark unterbrochen
Eckenradius 0,3 mm
Sorte HU9215
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,17 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273296 6
EAN / GTIN 4067263126584
Herstellernummer 273296 6

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb