Abstechplatte neutral 1,5 mm

Artikel-Nr.: 273292 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 1,5 mm
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Eckenradius 0,15 mm
    Sorte HB9140
    Beschichtung TiAISN2
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273292 1,5
    EAN / GTIN 4062406085810
    Herstellernummer 273292 1,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb