Alternativartikel:

Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 8,0mm

Artikel-Nr.: 273190 8,0
Rabatt
27,12 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,96 € 27,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,30 € 22,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 8 mm
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Sorte HB7035
Beschichtung TiCN
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,19 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273190 8,0
EAN / GTIN 4062406085384
Herstellernummer 273190 8,0

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schutzfase. Für erhöhte Zerspanungsleistung, Stähle höherer Festigkeit und unterbrochene Schnitte (Vorschub um 10 % erhöhen).

Verwendung:

Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb